• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einlegesohle 95 grau/orange Weite 11 Größe 45

Artikel-Nr.: 9595445
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 45
Farbe grau / orange
Produktart Einlegesohle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9595445
EAN / GTIN 4031101484617
Herstellernummer 9595445
L-Nummer L01670 1256

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: uvex Klimakomfortfußbett
  • Produkttyp: Einlegesohle
  • Farbe (Filter): grau/orange
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 45
  • Marke: uvex
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: nein
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb