• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einlegesohle 95 grau/orange Weite 11 Größe 42

Artikel-Nr.: 9595442
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EU-Schuhgröße 42
Farbe grau / orange
Produktart Einlegesohle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9595442
EAN / GTIN 4031101484587
Herstellernummer 9595442
L-Nummer L01670 1236

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: uvex Klimakomfortfußbett
  • Produkttyp: Einlegesohle
  • Farbe (Filter): grau/orange
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 42
  • Marke: uvex
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 3D hydroflex® foam
  • Obermaterial: Mikrovelours
  • Rutschhemmung: nein
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb