Fahreinheit Nachrüstsatz, passend für Gehäusetiefe in G: 24

Artikel-Nr.: 958480 24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Gehäusetiefe in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Auflagehöhe 160 mm
Tiefe 600 mm
Rad-⌀ Bockrolle 125 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 125 mm
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Produktart Fahreinheit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958480 24
EAN / GTIN 4062406133481
Herstellernummer 958480 24

Beschreibung

Ausführung:

GridLine Fahreinheit bestehend aus 2 Stahlblechtraversen verzinkt. Komplett mit Rädersatz montiert und 1 Set 2K-Haptoprene Schiebegriff. Zum Anschrauben an GridLine Schränke und Werkzeugschränke. Schieben von der Seitenwand aus.
Zur nachträglichen Montage für GridLine Schränke und Werkzeugschränke.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 930505930735.

Lieferumfang:

1 × Traverse mit 2 feststellbaren Lenkrollen, 1 × Traverse mit 2 Bockrollen, 1 × Schiebegriff-Set.

Achtung:

Aufgrund der Kippgefahr bitte unbedingt für die Montage der Fahreinheit die angegebene maximale Höhe beachten.
Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit das Eigengewicht des Schrankes / Werkzeugschrankes.

Hinweis:

Fahreinheit geeignet für GridLine Werkzeugschränke maximal bis zu einer Höhe von 1000 mm. Werkzeugschränke 24×24G nur bis zu einer Höhe von 900 mm. Maximale Tragfähigkeit gesamt 600 kg. Zwingend erforderlich Einbau von Schubladen mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb