Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Breite mm / Modell: 2048

Artikel-Nr.: 958220 2048

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.600
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.600 kg
Höhenverstellung im Raster 20 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.000 mm
Breite 2.048 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 2×54 E
Tiefe in E 36 E
Breite / Tiefe in E 2×54 E / 36 E
Nutzhöhe 860 mm
Schrank Bauart Basisschrank
Schrank-Fronten Sichtfenster-Schiebetür
Produktart Schwerlastschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958220 2048
Herstellernummer 958220 2048

Beschreibung

Ausführung:

Seitenwände durch integrierte Säulen verstärkt. Aufnahme von Fachböden im 20-mm-Raster möglich.
Alle Türen mit Sicherheitskantungen und an der Innenseite verstärkt. Schiebetüren laufen geräuscharm auf kugelgelagerten Rollen. Alle Modelle mit Türen durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.
Fachböden aus verzinktem Stahlblech, verstärkte Ausführung für 200 kg Tragfähigkeit.

Hinweis:

Lieferung ohne Schubladen oder Fachböden.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb