{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Höhe | 150 mm | |
Breite | 500 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Passend für Gehäusebreite in G | 20 | |
Passend für Gehäusetiefe in G | 28 | |
Produktart | Sockel |
Artikelnummer | 958176 20 | |
EAN / GTIN | 4062406545161 | |
Herstellernummer | 958176 20 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |