• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel mit abnehmbarer Blende für Schränke, Tiefe 28G, Höhe 100 mm 50

Artikel-Nr.: 958175 50
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 100 mm
    Breite 1.250 mm
    Tiefe 700 mm
    Passend für Gehäusebreite in G 50
    Passend für Gehäusetiefe in G 28
    Produktart Sockel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 958175 50
    EAN / GTIN 4062406545154
    Herstellernummer 958175 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
    Sockel 100 mm hoch, mit abnehmbarer Blende (vorne und hinten).

    Passend für:

    Schränke Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Der Sockel ist nicht für den Transport mit einem Hubwagen geeignet.
    Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb