• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel für Schränke, Tiefe 28G, Höhe 50 mm 60

Artikel-Nr.: 958170 60
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 50 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Passend für Gehäusebreite in G 60
Passend für Gehäusetiefe in G 28
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958170 60
EAN / GTIN 4062406188740
Herstellernummer 958170 60

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
Sockel 50 mm hoch.

Passend für:

Schränke Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb