• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel Tiefe 20G, Höhe 50 mm 80

Artikel-Nr.: 958140 80
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 50 mm
    Breite 2.000 mm
    Tiefe 500 mm
    Passend für Gehäusebreite in G 80
    Passend für Gehäusetiefe in G 20
    Produktart Sockel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 958140 80
    EAN / GTIN 4062406133337
    Herstellernummer 958140 80

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
    Sockel 50 mm hoch.

    Passend für:

    Schränke Nr. 940001940237; Nr. 940801940907; Nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, Nr. 971201971349, Nr. 987001.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb