{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 100 mm | |
Breite | 1.250 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Passend für Gehäusebreite in G | 50 | |
Passend für Gehäusetiefe in G | 28 | |
Produktart | Sockel |
Artikelnummer | 958085 50 | |
EAN / GTIN | 4062406133238 | |
Herstellernummer | 958085 50 |