• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel Tiefe 28G, Höhe 50 mm 60

Artikel-Nr.: 958080 60
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 50 mm
    Breite 1.500 mm
    Tiefe 700 mm
    Passend für Gehäusebreite in G 60
    Passend für Gehäusetiefe in G 28
    Produktart Sockel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 958080 60
    EAN / GTIN 4062406133191
    Herstellernummer 958080 60

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
    Sockel 50 mm hoch.

    Passend für:

    Werkzeugschränke Nr. 931005932122, Office-Station Nr. 948800.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb