• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 24G, Höhe 150 mm 40

Artikel-Nr.: 958066 40
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 150 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 600 mm
Passend für Gehäusebreite in G 40
Passend für Gehäusetiefe in G 24
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958066 40
EAN / GTIN 4062406133146
Herstellernummer 958066 40

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
Sockel 150 mm hoch, mit abnehmbarer Blende (vorne und hinten) für Transport von Werkzeugschränken.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 930505930735.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Der Sockel Gr. 24 ist sicherheitstechnisch nicht für den Transport mit einem Hubwagen zugelassen.
Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb