• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel Tiefe 24G, Höhe 50 mm, Gehäusebreite in G: 24

Artikel-Nr.: 958060 24
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 50 mm
Breite 600 mm
Tiefe 600 mm
Passend für Gehäusebreite in G 24
Passend für Gehäusetiefe in G 24
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958060 24
EAN / GTIN 4062406133061
Herstellernummer 958060 24

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
Sockel 50 mm hoch.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 930505930735.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb