• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sockel Tiefe 26G, Höhe 50 mm 16

Artikel-Nr.: 958010 16
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 50 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Passend für Gehäusebreite in G 16
Passend für Gehäusetiefe in G 26
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958010 16
EAN / GTIN 4062406133023
Herstellernummer 958010 16

Beschreibung

Ausführung:

Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse aus Gruppe 92.
Sockel 50 mm hoch.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb