• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierstück Vierkant 10 mm (3/8 Zoll) Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 958-28
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
    Produktart Bithalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 958-28
    EAN / GTIN 4000896046706
    Herstellernummer 958-28
    L-Nummer L60140 797

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Reduzierstück Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ → Außenvierkant Abtrieb 10 = 38
    • Für Arbeiten an tiefliegenden Verschraubungen, z.B. Getrieben
    • Mit Kugelsicherung
    • Oberfläche: verchromt
    • Made In Germany
    • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
    • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
    • Abmessungen / Länge: 700 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.96 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb