• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vergrößerungsstück ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 50 mm

Artikel-Nr.: 958-1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 958-1
EAN / GTIN 4000896046676
Herstellernummer 958-1
L-Nummer L60140 471
Hersteller HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vergrößerungsstück Innenvierkant Antrieb 12,5 = 12″ → Außenvierkant Abtrieb 20 = 34
  • Mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 50 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.14 kg
  • Für Handbetätigung

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb