{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 250 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite in G | 30 | |
Tiefe in G | 20 | |
Schreibfläche Breite | 745 mm | |
Schreibfläche Tiefe | 340 mm | |
Material Ablageplatte | Holz | |
Schließnummer individuell austauschbar | ja | |
Austausch gegen Schließanlagen-Steckeinsatz möglich | ja | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
Produktart | Schreibpultaufsatz |
Artikelnummer | 957995 750 | |
EAN / GTIN | 4062406133450 | |
Herstellernummer | 957995 750 |