• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einlegesohle schwarz/grau/blau Weite 12 Größe 44

Artikel-Nr.: 9579944
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    EU-Schuhgröße 44
    Farbe schwarz / grau / blau
    Produktart Einlegesohle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9579944
    EAN / GTIN 4031101691732
    Herstellernummer 9579944

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Zubehör
    • Produktname: uvex Klimakomfortfußbett
    • Produkttyp: Einlegesohle
    • Farbe (Filter): schwarz/grau/blau
    • Geschlecht: Damen/Herren
    • Größe: 44
    • Marke: uvex
    • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 sport
    • Obermaterial: Mikrovelours
    • Rutschhemmung: nein
    • Weite: 12

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb