• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einlegesohle schwarz/orange/grau Weite 14 Größe 41

Artikel-Nr.: 9579041
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    EU-Schuhgröße 41
    Farbe schwarz / orange / grau
    Produktart Einlegesohle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 9579041
    EAN / GTIN 4031101691862
    Herstellernummer 9579041

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Zubehör
    • Produktname: uvex Klimakomfortfußbett
    • Produkttyp: Einlegesohle
    • Farbe (Filter): schwarz/orange/grau
    • Geschlecht: Damen/Herren
    • Größe: 41
    • Marke: uvex
    • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 1 sport
    • Obermaterial: Mikrovelours
    • Rutschhemmung: nein
    • Weite: 14

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb