{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Vertikalauszug Tragfähigkeit | 80 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 725 mm | |
Vertikalauszug Nutzhöhe | 1.650 mm | |
Vertikalauszug Nutztiefe | 635 mm | |
Anzahl Lochwände | 4 | |
Schrank Bauart | Basisschrank | |
Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür | |
Vertikalauszug Ausführung | freitragend | |
Gewicht | 219 kg | |
Produktart | Vertikalschrank |
Artikelnummer | 957357 1000/L | |
Herstellernummer | 957357 1000/L |