• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 050-212-060 SXC40 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 40xD

Artikel-Nr.: 9573094
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9573094
EAN / GTIN 7291075437010
Herstellernummer 9573094
L-Nummer L24020 51

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 220 mm, Gesamtlänge (OAL) 270 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Nutzlänge (LU) 212 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 220 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 270 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 212 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb