• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 040-127-060 SXC30 IC908 Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 30xD

Artikel-Nr.: 9572954
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9572954
EAN / GTIN 7291075436761
Herstellernummer 9572954
L-Nummer L24020 31

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 4 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 135 mm, Gesamtlänge (OAL) 185 mm, Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees, Nutzlänge (LU) 127 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 4 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 135 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 185 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 135 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 127 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb