Ablageplatte aus Rillengummi, passend für Schrankbreite: 750mm

Artikel-Nr.: 957090 750
Rabatt
37,20 €
(77,00 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schrankbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Fachbodenschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Fachbodenschrank
Breite 750 mm
Tiefe 550 mm
Stärke 3 mm
passend für Schrankbreite 750
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Farbe schwarz
Produktart Rillengummi-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 957090 750
EAN / GTIN 2050001942111
Herstellernummer 957090 750

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm starkem Rillengummi, schwarz; passend für Schrankoberseite der Systemschränke.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb