{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
Breite | 1.188 mm | |
Tiefe | 453 mm | |
Stärke | 35 mm | |
passend für Systemschrank Gr. | 1200 | |
passend für Schrank-/Abteilbreite | 1200 | |
Fachboden Ausführung | fest montierter Fachboden; gerader Fachboden | |
1 Paar Universalaufnahmen inklusive | ja | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 957000 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197183538 | |
Herstellernummer | 957000 1200 |