Werkzeug-Klemmhalter 1

Artikel-Nr.: 956870 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 95 mm
    Breite 430 mm
    Klemmbereich bis ⌀ 26 mm
    Produktart Klemmhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 956870 1
    EAN / GTIN 4062406198084
    Herstellernummer 956870 1

    Beschreibung

    Verwendung:

    Für individuelle Werkzeugbestückung − fester Halt der Werkzeuge durch Klemmeffekt.

    Passend für:

    Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

    Lackierung:

    Trägerblech anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb