Befestigungsplatte mit Kunststoffdübel 1

Artikel-Nr.: 955827 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 146 mm
Breite 184 mm
Stärke 15 mm
Schrauben-⌀ 4 mm
Schraubenlänge 20 mm
Produktart Befestigungsmaterial

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955827 1
EAN / GTIN 4062406670276

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffplatte zur Befestigung von z.B. Erste Hilfe Station. Individuelle Anschraubmöglichkeiten: Befestigung von nicht-lochwandkompatiblen Gegenständen durch einfaches Anbohren der Platte möglich. Platte kann mit 4 Easyfix Kunststoffdübeln an Lochwänden befestigt werden. Lochwand wird beim Befestigen nicht beschädigt, Dübel kann rückstandsfrei wieder entfernt werden.

Lieferumfang:

Kunststoffplatte, 4 Easyfix Kunststoffdübel, 4 Schrauben

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript