Kunststoffdübel- und Schrauben-Set, Typ: 4

Artikel-Nr.: 955824 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
331 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tiefe 12 mm
Schrauben-⌀ 5 mm
Schraubenlänge 20 mm
Produktart Befestigungsmaterial

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955824 4
EAN / GTIN 406240667025
Herstellernummer 955824 4

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffdübel zur Befestigung an Lochwänden. Lochwand wird beim Befestigen nicht beschädigt, Dübel kann rückstandsfrei wieder entfernt werden. Individuelle Anschraubmöglichkeiten: Befestigung von nicht-lochwandkompatiblen Gegenständen möglich. Auflagefläche des Dübels: 1G×1G.

Lieferumfang:

Set zu 4 Stück mit 4 Schrauben

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb