GARANT easyFix Feilenhalter, Anzahl Aufnahmen: 2

Artikel-Nr.: 955695 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
367 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Aufnahmen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Aufnahmen 2
Produktart Feilenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955695 2
EAN / GTIN 4062406197650
Herstellernummer 955695 2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schonende hängende Lagerung der Feilen. Leichtes Entnehmen und Einhängen.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
2 universelle Aufnahmen für Feilenheft-⌀ bis 34 mm, z. B. Hartholz-Feilenheft bis Größe 140; PB Kunststoff-Feilenhefte und DICK-Kunststoffhefte.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Hinweis:

Dreikantfeilen bedingt einhängbar.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb