GARANT easyFix Bithalter, Anzahl Aufnahmen: 21

Artikel-Nr.: 955690 21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
204 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Aufnahmen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Aufnahmen 21
Produktart Bithalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955690 21
EAN / GTIN 4062406197643
Herstellernummer 955690 21
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Übersichtliche Lagerung von 21 Bits in 3 Reihen. Auch stehend auf der Arbeitsplatte verwendbar.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb