Easyfix Steckschlüsselhalter bestückt 1/2 Zoll

Artikel-Nr.: 955680 1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Aufnahmen (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Easyfix
    Anzahl Aufnahmen 16
    passend für Steckschlüssel 1/2 Zoll
    Produktart Steckschlüsselhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955680 1/2
    EAN / GTIN 4062406212209
    Herstellernummer 955680 1/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Steckschlüsselhalter Grundeinheit bestückt mit Steckschlüssel-Aufnahmen.
    Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

    Passend für:

    Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

    Lieferumfang:

    Alle dazugehörigen Grundplatten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb