Easyfix Werkzeugklemme doppelt 15/15 mm

Artikel-Nr.: 955660 15/15

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,72 € / Stück
  • ab 5 Stück
    5,60 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
946 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klemmen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Klemmen-⌀ 15 mm
Anzahl Klemmen pro Grundplatte 2
Klemmbereich-⌀ 15 mm - 20 mm
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955660 15/15
EAN / GTIN 4062406197308
Herstellernummer 955660 15/15

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Hinweis:

Ohne Grundplatte einhängbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb