Easyfix Werkzeugklemme 10 mm

Artikel-Nr.: 955655 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,77 € / Stück
  • ab 5 Stück
    3,14 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 053 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klemmen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Easyfix
    Klemmen-⌀ 10 mm
    Anzahl Klemmen pro Grundplatte 1
    Klemmbereich-⌀ 10 mm - 15 mm
    Produktart Klemmhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955655 10
    EAN / GTIN 4062406197070
    Herstellernummer 955655 10

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

    Passend für:

    Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

    Hinweis:

    Ohne Grundplatte einhängbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb