Easyfix Werkzeughalter 90° 150 mm

Artikel-Nr.: 955565 150

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    5,41 € / Stück
  • ab 5 Stück
    4,51 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
468 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Easyfix
    Nutzhöhe 18 mm
    Nutztiefe 150 mm
    Stahldraht-⌀ 6 mm
    Material Grundplatte Kunststoff
    Material Draht Stahl
    Grundplatten-Art doppelt
    Hakenform Einzelhaken 90°
    Produktart Lochwandhaken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955565 150
    EAN / GTIN 4062406196158
    Herstellernummer 955565 150

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

    Passend für:

    Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb