Easyfix Werkzeughalter 90° 50 mm

Artikel-Nr.: 955560 50

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,41 € / Stück
  • ab 5 Stück
    2,84 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 778 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Nutzhöhe 18 mm
Nutztiefe 50 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art einfach
Hakenform Einzelhaken 90°
Produktart Lochwandhaken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955560 50
EAN / GTIN 4062406195939

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.