Tür halbe Höhe, unten verbaut M

Artikel-Nr.: 955491 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Türöffnungswinkel 250 Grad
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Serie Tower
    Höhe 794 mm
    Breite 534 mm
    Produktart Flügeltür

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955491 M
    EAN / GTIN 4062406586126
    Herstellernummer 955491 M

    Beschreibung

    Ausführung:

    Türen für UNI Tower aus Stahlblech, an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

    Passend für:

    UNI Tower U-Form, nur in der unteren Hälfte verbaubar.

    Lieferumfang:

    Tür Rechtsanschlag mit Traverse, Türanschlag und Türfachabdeckung.

    Lackierung:

    Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb