Aufsatz für UNI Tower L BLUE

Artikel-Nr.: 955476 BLUE
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Tower
    Höhe 220 mm
    Breite 752 mm
    Tiefe 542 mm
    Farbe blau RAL 5015
    Produktart Kennzeichnungsaufsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955476 BLUE
    EAN / GTIN 4062406585976
    Herstellernummer 955476 BLUE

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aufsatz für UNI Tower aus Stahlblech mit geschlossener Oberseite. Für Kennzeichnung von z.B. Erste Hilfe oder Reinigungsstation, Bereitstellung von Werkzeug oder Persönlicher Schutzausrüstung.

    Lackierung:

    In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Lieferung in Einzelteilen, Aufsatz einfach montierbar.
    Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) finden Sie unter Nr. 955474.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb