Kennzeichnungsaufsatz für UNI Wall M, Typ: GREY

Artikel-Nr.: 955453 GREY
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Wall
Höhe 220 mm
Breite 600 mm
Tiefe 103 mm
Farbe anthrazit RAL 7016
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955453 GREY
EAN / GTIN 4062406584658
Herstellernummer 955453 GREY

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungsaufsatz aus Stahlblech zum Befestigen auf UNI Wall Nr. 955450 und Nr. 955451 und ESD CLEANING Wall Nr. 972890 Gr. M.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungsaufsatz finden Sie unter Nr. 955474.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb