Werkzeug-Ordnungssystem-Sortiment für 3 Schubladen, Typ: G3

Artikel-Nr.: 955051 G3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 20×16
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
füllt Anzahl Schubladen 3
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955051 G3
EAN / GTIN 4067263169185
Herstellernummer 955051 G3

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Doppelmaulschlüssel-Satz Nr. 952422 Gr. 10: 1 St.
Doppel-Ringschlüssel-Satz Nr. 952443 Gr. 8: 1 St.
Schraubendreher-Sortiment Nr. 953392 Gr. 9: 1 St.
Zangen-Sortiment Nr. 954201 Gr. 5: 1 St.
Hammer-Sortiment Nr. 954666 Gr. 3: 1 St.
Meißel-, Durchschläger-, Splintentreiber-Sortiment Nr. 954652 Gr. 10: 1 St.
Werkstatt-Zubehör-Sortiment Nr. 954854 Gr. 5: 1 St.
6-kant-Winkelschraubendreher für Torx® Nr. 953141 Gr. 22: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb