Anreißen und Sägen 8

Artikel-Nr.: 954890 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 8
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 1,474 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954890 8
EAN / GTIN 2050002004504

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954890: 1 St.
EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. R: 1 St.
GARANT Messschieber Nr. 410100 Gr. 150: 1 St.
HM-Reißnadel Nr. 458760 Gr. HM: 1 St.
HOLEX Präzisions-Stahlmaßstab Nr. 461600 Gr. 300: 1 St.
GARANT Stahlbandmaß Nr. 461992 Gr. 3: 1 St.
Pocket-Wasserwaage Nr. 467482 Gr. 70: 1 St.
GARANT Metallsägebogen Nr. 580400: 1 St.
GARANT Handsägeblatt Nr. 582500 (1 VPE = 10 Stück): 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb