Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fachboden, Breite: 1000mm

Artikel-Nr.: 954753 1000

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.000 mm
Tiefe 325 mm
Stärke 21 mm
Einsatzbereich Fachbodenschrank
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954753 1000
EAN / GTIN 4045197606860
Herstellernummer 954753 1000

Beschreibung

Passend für:

Ordner-Wandhängeschrank Nr. 954716 Gr. 2000/F und 954717 Gr. 2000/F.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb