Zangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 4

Artikel-Nr.: 954183 4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
201 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×16
Breite 200 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 4
Ausführung mit Zangen
Gewicht 1,268 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954183 4
EAN / GTIN 4062406158811
Herstellernummer 954183 4
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954183: 1 St.
GARANT Kombizange Nr. 700940 Gr. 180: 1 St.
GARANT Wasserpumpenzange Nr. 706001 Gr. 250: 1 St.
GARANT Flachrundzange Nr. 713040 Gr. 200: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 160: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb