Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll 37

Artikel-Nr.: 953748 37
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 8×20
    Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
    Breite 200 mm
    Tiefe 500 mm
    Breite in G 8
    Tiefe in G 20
    Anzahl der Werkzeuge 37
    Ausführung mit Steckschlüssel
    Gewicht 1,962 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 953748 37
    EAN / GTIN 2050002043015

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz Nr. 952001 Gr. 953748: 1 St.
    STAHLWILLE 12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637000 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
    STAHLWILLE 6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637600 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10: je 1 St.
    STAHLWILLE Steckschlüssel-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637450 Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: je 1 St.
    STAHLWILLE Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Nr. 637560 Gr. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: je 1 St.
    STAHLWILLE Knarre umschaltbar 3/8 Zoll Nr. 635000 Gr. 3/8: 1 St.
    STAHLWILLE Verlängerung Nr. 635400 Gr. 75; 240: je 1 St.
    STAHLWILLE Quergriff Nr. 635700 Gr. 165: 1 St.
    STAHLWILLE Kardangelenk Nr. 636200 Gr. 3/8: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb