Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 24

Artikel-Nr.: 953707 24
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10
  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×10
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Breite 200 mm
Tiefe 250 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 10
Anzahl der Werkzeuge 24
Gewicht 1,318 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 953707 24
EAN / GTIN 4062406157128
Herstellernummer 953707 24

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Die Hartschaumeinsätze füllen 1/4 (10 G × 8 G bzw. 250 × 200 mm) oder 1/2 (20 G × 8 G bzw. 500 × 200 mm) der Schubladennutzfläche.

Passend für:

Neue GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und neuem Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Schäume der Größe 10 G × 8 G passen in Shadowboards Nr. 923210 Gr. 250 (2 Schäume je Shadowboard).

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953707: 1 St.
GARANT 6-kant Einsatz Nr. 637125 Gr. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
GARANT 6-kant Schraubendreher-Einsatz Nr. 637629 Gr. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: je 1 St.
GARANT Knarre umschaltbar Nr. 635025 Gr. 3/8: 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 635429 Gr. 75; 125: je 1 St.
GARANT Quergriff Nr. 635729 Gr. 200: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 636229 Gr. 3/8: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb