Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 28

Artikel-Nr.: 953624 28
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×16
  • Antriebs-Vierkant: 1/4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×16
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Breite 150 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 28
Ausführung mit Steckschlüssel
Gewicht 1,025 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 953624 28
EAN / GTIN 4062406155629
Herstellernummer 953624 28

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953624: 1 St.
GARANT Knarre Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.
GARANT Verlängerung Nr. 632429 Gr. 100; 150: je 1 St.
GARANT Steckgriff Nr. 632829 Gr. 146: 1 St.
GARANT Quergriff Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.
GARANT Kardangelenk Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.
GARANT 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz Nr. 627132 Gr. 9: 1 St.
GARANT 6-kant-Einsatz Nr. 631029 Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb