{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade in G | 6×8 | |
Breite | 150 mm | |
Tiefe | 200 mm | |
Breite in G | 6 | |
Tiefe in G | 8 | |
Anzahl der Werkzeuge | 5 | |
Ausführung | mit Schraubendreher | |
Gewicht | 0,215 kg | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 953307 5 | |
EAN / GTIN | 4062406155179 | |
Herstellernummer | 953307 5 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |