{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade in G | 10×24 | |
Breite | 250 mm | |
Tiefe | 600 mm | |
Breite in G | 10 | |
Tiefe in G | 24 | |
Anzahl der Werkzeuge | 11 | |
Gewicht | 2,929 kg | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 952525 11 | |
EAN / GTIN | 4062406153182 | |
Herstellernummer | 952525 11 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |