• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Draht-Gewindemessung D= 0,25 mm für D= 6,35 mm Spindel

Artikel-Nr.: 952134
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
    Produktart Gewindemessdraht
    für Spindel-⌀ 6,35 mm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 952134
    EAN / GTIN 4946368202693
    Herstellernummer 952134
    L-Nummer L40010 2803

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das 3-Draht Messverfahren ist eine der präzisesten Verfahren zur Ermittlung der Steigungsdurchmesser an Gewinden. Es bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Messdrähte sind gehärtet und präzise geläppt. Sie werden auf Amboss und Spindel an einer Bügelmessschraube platziert und ermöglichen somit das Messen des Steigungsdurchmesser an einem Gewinde.

    Merkmal:

    Lieferumfang: Einschließlich Holzbox (313-101)

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb