• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schloss ohne Gestänge

Artikel-Nr.: 952100
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Flexdek™ Connector (widthwise / lengthwise)
Schloss Bauart Plättchenschloss
Schließung Art Plättchenschloss
Schließnummer individuell austauschbar nein
Austausch gegen Schließanlagen-Steckeinsatz möglich nein
für Betriebseinrichtung ab Baujahr 1990
für Betriebseinrichtung bis Baujahr Mitte 2000
Material Schiebegriff Kunststoff
Farbe Schiebegriff schwarz
geeignet für Punkt-Schließung 2-Punkt-Schließung
Fabrikat Eurolocks ja
Schließnummer Serie 45
mit Beschriftungsfeld nein
Anzahl Schlüssel 2
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich nein
Steckeinsatz Wechsel möglich nein
Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich nein
Produktart Klappgriff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 952100
EAN / GTIN 4045197574077
Herstellernummer 536K0001BL

Beschreibung

Ausführung:

Fabrikat EUROLOCKS, Serie 45 eingebaut in Werkzeugschränke ab Baujahr 1990 bis Mitte 2000.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 952000 − 953000, Magazinschränke Nr. 947300; 947700; 947800, Schiebetürenschränke Nr. 953800 − 953900 und Flügeltürenschränke Nr. 954000 − 954450.

Hinweis:

  • Bei Auftragseingabe ist die Artikel-Nr. des Schrankes und das Baujahr einzugeben: z. B. 5 Stück Nr. 952110 Ersatzschloss mit Gestänge für Magazinschrank Nr. 953000 Baujahr 10/93.
  • Gleichschließend erst bei Abnahmen von 20 St. möglich (Ausnahme: 45003).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb