Hartschaumeinsatz für Werkzeugsätze 954858

Artikel-Nr.: 952001 954858
Rabatt
15,15 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Hartschaum-Sortiment Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×10
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 100

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 8×10
    kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 100 mm
    Breite 200 mm
    Tiefe 250 mm
    Breite in G 8
    Tiefe in G 10
    Anzahl Werkzeuge 4
    Ausführung leer für Werkzeugsätze
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 952001 954858
    EAN / GTIN 4062406158569
    Herstellernummer 952001 954858

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb