Ablageplatte aus Schichtholz 30X24

Artikel-Nr.: 951985 30X24
(152,89 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Cushion Ease Solid™ Nitrile FR
Breite 750 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 24
Stärke 15 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951985 30X24
EAN / GTIN 2050002004931
Herstellernummer 656SFR33BL

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Ablageplatte aus Schichtholz, ca. 15 mm stark.

Lieferumfang:

Ablageplatte ohne Befestigungsmaterial.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb