Ablagematte aus Rillengummi, Abmessung in G: 30X24

Artikel-Nr.: 951975 30X24
(52,22 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breite 750 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 24
Rillengummi-Stärke 3 mm
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Produktart Rillengummi-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951975 30X24
EAN / GTIN 2050002006836
Herstellernummer 759S7560BL

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte mit Rillengummi passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Ablagematte aus Rillengummi, 3 mm stark.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb